2in1タッカ仕上釘打ち機

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49071706 品番ATF-3204PA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一台でタッカと仕上釘が打てます。
打ち込み深さ調整機能付です。
後部、排気口調整ダイヤル付です。
滑りにくいラバーグリップ付です。

用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。 セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース 材質マガジン:アルミ合金 質量(kg)約1.23 材質(本体)アルミダイキャスト 使用圧力(MPa)0.48〜0.69 プラグ(取付径)Rc1/4 潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W 頭径(mm)(ネイラ)1.9 適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32) 装填数100PCS(ネイル・ステープル共通) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56 使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
取扱説明書:(1.15MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49071706
2018-05-26
用途:
木工旋盤加工及び冶具作りの仮止め
電気・ガス・熱供給・水道業

この機種は一台で二つの仕事してくれて大変重宝してます。又欅の固い木も何の抵抗なしで、
打ち込めるので大変良かった。ちなみに最大25oステ−ブル及び30ミリネイル使用しました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする