日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
EB一般用大型救急バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49071733
品番
EB08-004
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
大型の応急手当用バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。
両サイドに小物を収納できるポケットがついています。
色
レッド
容量(L)
17.6
付属品
ショルダーストラップ(1本)
仕様
取外し可能な仕切板、衛生材料を固定するゴムバンド、サイドポケット、薄いサイドポケット
材質
ナイロン(水洗い可)
寸法(mm)
200×345×255
質量(g)
750
収納量
最大3kg