静電容量(pF)1電圧(V)50dcパッケージ/ケース0402 (1005M)取付方式表面実装温度特性C0G許容差±0.25pF寸法(mm)1×0.5×0.5長さ(mm)1奥行(mm)0.5高さ(mm)0.5シリーズStandard仕様Yageo 0402. Yageo 0402表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用しており、 内部は金属電極の多層構造です。この構造により、単位体積当たりの 容量を高めています。. 用途. テレビ受像機 チューナ ビデオレコーダ カメラ 携帯電話端子の種類表面実装RoHS指令(10物質対応)対応