FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
デオセル消臭靴下先丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
49072677
品番
#4093-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高機能消臭糸「デオセル」
「強力スピード消臭」機能、素肌と同じ弱酸性に保ち肌にやさしく安全な「pHコントロール」機能を持つ高機能糸です。
色
二面カラー
材質
綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン
指タイプ
先丸
入数
3足
特性
消臭
質量(g)
約50(1足)
RoHS指令(10物質対応)
対応