らくって

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49072835 品番 #779
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、カラフルな色合いと花柄のすべり止め。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

サイズフリー(のびのび) 全長(cm)18.5 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質手袋:ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニール オレンジ 質量(g)30 ゲージ数15 入数(双)1 トラスコ品番854-8408 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
包装作業
製造業

破損して混入してもすぐに発見できる色がすごく気に入っています。のびが良いのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする