※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクセル
テクセルの 各種パレット
テクセルの パレット
テクセルパレット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49072914
品番
PJ2 T30 750×750×H130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
天面が平滑な為、汚れをふき取り易く、女性でも扱い易い軽量設計
材質
PP(ポリプロピレン)
色
グレー
質量(g)
3820
短辺(mm)
(外寸)750
長辺(mm)
(外寸)750
用途
医薬品、食品、化粧品のクリーンルームで多数実績あり。
高さ(mm)
(外寸)130
耐荷重(kg)
均等積み400以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100