電圧(V)6.3dcパッケージ/ケース0603 (1608M)取付方式表面実装温度特性Y5V許容差-20→+80%寸法(mm)1.6×0.8×0.8長さ(mm)1.6奥行(mm)0.8高さ(mm)0.8シリーズStandard仕様Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ動作温度(℃)(Min)-25静電容量(μF)4.7RoHS指令(10物質対応)対応