※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクセル
テクセルの コンテナー
テクセルの ボックスコンテナ
テクセルの ボックスコンテナ(ベタ目)
TECCELL長尺コンテナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49073106
品番
長尺コンテナーT10 1100×550×H250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
容量(L)
123
耐荷重(kg)
最大15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×550×250
色
半透明
用途
蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質
PP(ポリプロピレン)
摘要
1100×1100サイズパレットに2個のせ
質量(g)
3730
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1059×509×227
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×550×250
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100