電圧(V)500dcパッケージ/ケース0805 (2012M)取付方式表面実装温度特性X7R許容差±10%寸法(mm)2×1.25×1.25長さ(mm)2奥行(mm)1.25高さ(mm)1.25シリーズStandard仕様Yageo 0805 (リール). 高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム動作温度(℃)(Max)+125静電容量(nF)10RoHS指令(10物質対応)対応