クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の メガネルーペ
眼鏡クリップルーペ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49073352
品番
LH-20C
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
74×28
寸法(mm)
99×74×22
質量(g)
19
材質(レンズ)
ハードコートアクリル双眼レンズ
注意
※メガネは付属しておりません。
※メガネ無では使用できません。