クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の メガネルーペ
ワイド眼鏡型ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49073413
品番
LH-30E
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
110×45
付属品
ソフトケース付
質量(g)
44
材質(レンズ)
ハードコートアクリル双眼レンズ