デスクルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49073587 品番P-36N
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

置くだけで文字を拡大します。鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。
ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
台はアクリル製。

倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)75 寸法(mm)82×82×62 質量(g)140 材質(レンズ)光学ガラス アズワン品番64-5275-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする