CF-100 スタンドルーペ クリアー光学 49073867

スタンドルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 レンズ径(Φmm)100 注文コード49073867 品番CF-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品はレンズ径など3種類から選べます 他の種類を見る

両手が使える便利なスタンドルーペ。
キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。
フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。

倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)100 アーム長さ(mm)300 台座寸法(mm)120×152 材質(レンズ)高級白ガラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49073867 CF-100 35264686 CF-100 スタンドルーペ クリアー光学 スタンドルーペ クリアー光学 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする