4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49074558 品番 CBD-K045-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。
45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。
方向調整容易、施工もラクラク。
出力周波数は1032〜3224MHz の超広帯域に対応しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。

アンテナ径(Φmm)45 受信周波数11.7〜12.75GHz アンテナ利得(dB)33.9 コンバーター総合利得(dB)48〜58 局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 雑音指数(dB)0.45 消費電力DC15V 3.0W 性能指数G /T(dB/K)14.8 受風面積(m2)0.19 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498 質量(kg)2.5(取付金具含む) 付属品スパナ、ビニールテープ、結束バンド×2、ステップル×5、ベランダ取付金具セット、クイックガイド、4CFB同軸ケーブル(15m)(両側コネクタ・防水キャップ付) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4K・8K衛星放送とは、BS・110度CS(左旋)放送で主に予定されている4K・8K放送です。本器はBS・110度CS放送以外の衛星放送は受信できません。
※4K・8K衛星放送を受信するためには、4K・8K衛星放送の受信機が必要です。また、受信システムにおいては、本器以外のシステム機器も4K・8K衛星放送に対応する必要があります。
※BS・110度CS放送(左旋円偏波)を利用した4K・8K衛星放送は、2018年以降に本サービスが開始される予定のため、それまでは本器を設置いただいても4K・8K衛星放送は受信できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする