QFN11T040-006 Yamaichi ICソケット(測定用) 山一電機 49074595

Yamaichi ICソケット(測定用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様パッケージタイプ:QFN 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:40 、 ピッチ:0.5mm 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ソケット装着タイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 ハウジング材質:PEI, PES 、 QFNテストソケット - クラムシェル. QFN用クラムシェルテストソケット スプリング内蔵ヒンジ付きふたを閉じることで、ICを保持 挿抜が容易で繰り返しの多いテスト作業に最適 高信頼性、高耐久性、広い使用温度範囲 本体材質: ガラス繊維入りPES、ガラス繊維入りPEI コンタクト材質: ベリリウム銅 コンタクトめっき: ニッケル上に金 絶縁抵抗: 10,000 MΩ (@ 100 Vdc) 耐電圧: 500 Vacで1分間 接触抵抗: 30 mΩ (@ 10 mA) 動作温度範囲: -40 ℃ → 150 ℃ 接触力: ピンあたり約11 gf 0.5 mmピッチ注文コード49074595品番QFN11T040-006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様パッケージタイプ:QFN 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:40 、 ピッチ:0.5mm 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ソケット装着タイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 ハウジング材質:PEI, PES 、 QFNテストソケット - クラムシェル. QFN用クラムシェルテストソケット スプリング内蔵ヒンジ付きふたを閉じることで、ICを保持 挿抜が容易で繰り返しの多いテスト作業に最適 高信頼性、高耐久性、広い使用温度範囲 本体材質: ガラス繊維入りPES、ガラス繊維入りPEI コンタクト材質: ベリリウム銅 コンタクトめっき: ニッケル上に金 絶縁抵抗: 10,000 MΩ (@ 100 Vdc) 耐電圧: 500 Vacで1分間 接触抵抗: 30 mΩ (@ 10 mA) 動作温度範囲: -40 ℃ → 150 ℃ 接触力: ピンあたり約11 gf 0.5 mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする