IC51-0804-956-2 Yamaichi ICソケット(測定用) 山一電機 49074613

Yamaichi ICソケット(測定用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様パッケージタイプ:QFP 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:80 、 ピッチ:0.65mm 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ソケット装着タイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 ハウジング材質:PEI, PES, PSU 、 製品の寸法及びフットパターン寸法など、詳細はメーカーまでお問合せください。. QFPテストソケット - クラムシェル、山一電機. QFP用クラムシェルテストソケット スプリング内蔵ヒンジ付きふたを閉じることで、ICを保持 挿抜が容易で繰り返しの多いテスト作業に最適 高信頼性、高耐久性、広い使用温度範囲 各種ピッチに対応 本体材質: ガラス繊維入りPES、ガラス繊維入りPEI コンタクト材質: ベリリウム銅 コンタクトのめっき: 金 絶縁抵抗: 1000MΩ (DC500V) 接触抵抗: 30mΩ (10mA) 動作温度範囲: -55℃ → +170℃ 耐久性: 挿入10000回注文コード49074613品番IC51-0804-956-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様パッケージタイプ:QFP 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:80 、 ピッチ:0.65mm 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ソケット装着タイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 ハウジング材質:PEI, PES, PSU 、 製品の寸法及びフットパターン寸法など、詳細はメーカーまでお問合せください。. QFPテストソケット - クラムシェル、山一電機. QFP用クラムシェルテストソケット スプリング内蔵ヒンジ付きふたを閉じることで、ICを保持 挿抜が容易で繰り返しの多いテスト作業に最適 高信頼性、高耐久性、広い使用温度範囲 各種ピッチに対応 本体材質: ガラス繊維入りPES、ガラス繊維入りPEI コンタクト材質: ベリリウム銅 コンタクトのめっき: 金 絶縁抵抗: 1000MΩ (DC500V) 接触抵抗: 30mΩ (10mA) 動作温度範囲: -55℃ → +170℃ 耐久性: 挿入10000回RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする