曜日別特売
CKT-40 CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49074681

CKT-40 CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49074681
CKT-40 CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49074681

CK・CKT 十字ノブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8注文コード49074681品番CKT-40
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質(本体)FC200質量(g)75種類多角形取付部めねじ色(本体)ねじの呼びM8表面処理(本体)黒色焼付塗装取付長(mm)14材質(取付部)FC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする