※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
CK・CKT 十字ノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
49074697
品番
CKT-50
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
FC200
質量(g)
135
種類
多角形
取付部
めねじ
色(本体)
黒
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
黒色焼付塗装
取付長(mm)
18
材質(取付部)
FC200