4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 用混合器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49074743 品番MX-KCS
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。
CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下)
環境に配慮したRoHS指令対応品です。

周波数帯域(MHz)10〜770、1032〜1489、1489〜2150、2150〜2681、2681〜3224 電圧定在波比(10〜770MHz)1.6、(1032〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.5、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5 インピーダンス(Ω)75 通過帯域損失(dB以下)(10〜770MHz)1.3、(1032〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.5、(2150〜2681MHz)3.0、(2681〜3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(10〜770MHz)25、(1032〜1489MHz)25、(1489〜2150MHz)25、(2150〜2681MHz)25、(2681〜3224MHz)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする