曜日別特売
TT-2020 タイミー ホルダー 吊下げタイプ 矢崎化工 49075522

タイミー ホルダー 吊下げタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合200幅用
内容量1個注文コード49075522品番TT-2020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吊り下げてご使用頂けます

用途
タイミーパック専用ホルダーです。
材質スチール適合200幅用幅(mm)261高さ(mm)230質量(g)392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49075538
2022-03-09
用途: ビニールのロールを購入したので
建設業・工事業

ロールを購入したのであった方がイイかな~程度の気持ちで購入しました。ロールのままでは保管場所に困るので買ってよかったです。

対象商品 : 49075538
2020-11-21
用途: 汚物処理用のポリ袋ホルダーに
サービス業

汚物処理用のポリ袋用ホルダーとして、イレクターで壁付け用に改良し使用しました。大変重宝しています。

対象商品 : 49075538
2020-07-29
用途: キッチンで使用
サービス業

ロール袋を取り付けキッチンで使用。巻きの大きいロールは重いので、このホルダーがあると使い勝手がよい。ローラーがついているので軽く片手で引っぱってカットが簡単。こんなに簡易的で便利なホルダーが他社ではあまり出ていないのが意外です。

対象商品 : 49075522
2020-07-11
用途: 一家にひとつ。買って良かった。
自動車・二輪車・自転車関連業

ロールポリ袋11号がぴったり合います。
キッチンで使ってます。
すごく便利です。

対象商品 : 49075538
2020-03-13
用途: レジ袋ホルダーに活用
サービス業

低価格で機能性良好で使い勝手には、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする