スティックのり カラープリット (Pritt)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(22g) 注文コード 49075687 品番 NS-732(29724)
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ブルーの色付きのりで、塗った部分がひと目でわかり、しばらくすると色は消えるので安心。
塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業できます。
ブルーののりで、塗った部分が見えるので、塗り残しやはみ出しの心配なく確実にのりづけができます。
ムラになりにくく、軽い力で塗ることができる。
接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。
テキパキ確実に作業したい人におすすめ。

サイズミディアム 寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×102 用途封筒の口止めなどのキワ塗り・定型の塗布範囲指定のある書類などに。紙、写真、布など。 成分(糊)ポリビニルピロリドン(PVP) 材質70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP) タイプ塗った部分を色で確認 径(Φmm)26 エコマーク認定認定 容量(g)約22 主成分糊:ポリビニルピロリドン(PVP) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 017

商品説明動画

【Pritt】Pritt カラープリット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
封緘

スムーズに塗ることができ、ブルーの色付きで塗りがわかる。色が消えるので見た目に影響しない。
他のPrittを使用していたがのりが乾燥してしまったのでこの商品はどうなのか気になる

2024-09-21
用途:
事務作業

塗った部分が青くなるのが便利で気に入ってリピしていますが、ひとつ問題がフタが固すぎて開けるのに一苦労な点です。密閉性の問題もあるかとは思いますが、改善して頂けると嬉しいです。

対象商品:
49075696
2023-02-07
用途:
書類の糊付け
株式会社サンキャリー 様

塗ったときに色がつくので便利ですが保存したときはがれやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
49075678
2021-09-15
用途:
伝票の貼付など
運輸・通信業

使った面が青くなり、作業しやすいです。
粘着度もちょうどいいです。

対象商品:
49075696
2017-07-13
用途:
ダンボールへ紙を貼付る
個人のお客様

色がついているので塗った部分がわかりやすい。大きいサイズなのでA5サイズの紙を貼り付けるのに早く塗れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする