スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 49075714 品番 NS-742R(29729)
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

本体をくり返し使えて、エコノミー&エコロジーな詰め替え式。手を汚さず、ワンプッシュで簡単つめかえ。
本体を繰り返し使えるので、プラスチック廃棄量を減らせるだけでなく、コストも削減出来て経済的。
本体の底のボタンを押すだけで、使用済リフィルをポンッと取り外せます。
接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。

サイズミディアム 寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×78 用途大量の貼り付け作業などに。 材質70%以上再生樹脂 タイプつめかえ 種類プリットつめかえタイプ/リフィル エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 046 繰り返し・詰め替え対応
注意
※リフィルのみでの使用はできません。本体と一緒にご使用下さい。

商品説明動画

【PLUS】Pritt プリット つめかえタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
社内事務用品として
製造業

リピートと購入させていただいております。
つめかえタイプなのでつめかえも簡単で便利です。

対象商品:
49075705
2017-10-07
用途:
事務作業
サービス業

以前から詰替えタイプを使用しています。手も汚れないので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49075705
2019-09-20
用途:
請求書や報告書の発送時の事務作業

以前使用していた他のスティックのりは、減り方も早くて余り付きがよくなかったが こちらは強力で減り方も少なくてコスト面でも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする