microSDXC Class 10 UHS-I 400x (Premium)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49075757 品番TS64GUSDU1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

UHS Class 1仕様(U1)
フルHD動画をスムーズに記録
スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適
スピードクラス:Class 10
エラーを検出して訂正するECC
耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。
幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。
静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。
耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。
耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。

データ転送速度(最大)60MB/s 400x 寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量64GB 使用環境温度(℃)-25〜85 動作電圧2.7V〜3.6V 互換性デジタルカメラやビデオカメラなど 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49075757
2021-12-01
用途:
バイクツーリングの記録

バイクツーリングに動画撮影に使用しました録画時間は申し分なく 画像も鮮明です。

対象商品:
49075757
2017-11-28
用途:
ビデオカメラ
株式会社新生鍍金工業 様

microSDHCと表示してあるから購入したのに実際に届いたのはmicroSDXCでした

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする