中京
中京の 面取り・バリ取り
中京の 面取りカッター
中京の カッター(カウンターシンク)
ガイド付きカク面ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49075793
品番
7909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
45
刃長
12
外径(Φmm)
26
切刃形状
その他