ガイド付きカク面ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 角度(°)70 注文コード49075818 品番7952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は角度など4種類から選べます 他の種類を見る

板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。

刃数2 シャンク径(Φmm)6 角度(°)70 刃長11 外径(Φmm)17.5 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする