中京
中京の 面取り・バリ取り
中京の 面取りカッター
中京の カッター(カウンターシンク)
カク面ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
70
注文コード
49075863
品番
7303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
角度
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
70
刃長
14
外径(Φmm)
20
切刃形状
その他