ガイド付きボーズ面ビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49075924 品番 7916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。

刃数2 シャンク径(Φmm)6 刃長13 外径(Φmm)28 面取9R 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする