長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49076204 品番 2170
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

立体的な設計にストレッチ素材で動き易さをサポート!
バイオウォッシュのソフトな肌触り。
アクティブワークに最適なディテールを存分に搭載。
伸縮素材。
洗い加工。
左胸ポケットはファスナー仕様で物が落ちにくい。
左胸ポケットにはマジックテープ付きで安心収納。
両脇内ポケットにはタブ付き落ちにくい仕様に。
裾部分には金属製の尾錠を使用しワンポイント且つ実用的。
左袖ペン差し使用。
フルジップアップの襟ファスナーで埃などの侵入を防ぐ。

サンドベージュ サイズM 混率(%)綿97、ポリウレタン3 仕様右胸ポケット(幅13.5cm×深さ17cm)、左胸ポケット(幅12.5cm×深さ18.5cm) 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)110 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)61 生地ストレッチオックス 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする