NBK(鍋屋バイテック会社)
ECY アルミコントロールノブ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付長(mm)
24
注文コード
49076255
品番
ECY-34-R8-S
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
取付長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付長(mm)
24
取付部
丸穴
材質
(ハブカバー)ナイロン6
色
(ハブカバー)ライトグレー
質量(g)
58
種類
丸形
表面処理(ノブ)
アルマイト処理