仕様最小負荷電流:100 mA●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V●最大電圧制御:15 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:SCR●高さ:22.5mm●UL / cUL認定. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 280 VデュアルAC出力リレー. デュアルAC出力リレー 独立した出力動作を実現するデュアル入力チャネル 銅直接接合材 産業用途の苛酷な負荷に備えた背面合わせのSCR出力 ロック式コネクタ 4000 Vac光絶縁 外部トランジェント保護不要(内蔵TVS) CE対応
RoHS指令(10物質対応)対応