Zero cross 40A Dual SSR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:100 mA●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V●最大電圧制御:15 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:SCR●電圧制御範囲:4→ 15 V dc●UL / cUL認定. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 280 VデュアルAC出力リレー. デュアルAC出力リレー 独立した出力動作を実現するデュアル入力チャネル 銅直接接合材 産業用途の苛酷な負荷に備えた背面合わせのSCR出力 ロック式コネクタ 4000 Vac光絶縁 外部トランジェント保護不要(内蔵TVS) CE対応 注文コード49076309 品番84140900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:100 mA●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V●最大電圧制御:15 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:SCR●電圧制御範囲:4→ 15 V dc●UL / cUL認定. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 280 VデュアルAC出力リレー. デュアルAC出力リレー 独立した出力動作を実現するデュアル入力チャネル 銅直接接合材 産業用途の苛酷な負荷に備えた背面合わせのSCR出力 ロック式コネクタ 4000 Vac光絶縁 外部トランジェント保護不要(内蔵TVS) CE対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする