曜日別特売
DC2C-L1LC ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY 49076939

ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:10.1 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.18 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67等級のシール構造のアクチュエータ コンタクト定格10 A 基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)などの各種端子を用意 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ SPDTコンタクト構成 機械的寿命: >2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10 6 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法: H 11.65 ;font face="symbol">´ ;/font> W 20 ;font face="symbol">´ ;/font> D 6.5mm注文コード49076939品番DC2C-L1LC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:10.1 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.18 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67等級のシール構造のアクチュエータ コンタクト定格10 A 基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.5 mm)などの各種端子を用意 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ SPDTコンタクト構成 機械的寿命: >2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10 6 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法: H 11.65 ;font face="symbol">´ ;/font> W 20 ;font face="symbol">´ ;/font> D 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49076975
2023-12-16
用途: 海外製機械のドアスイッチ用
サービス業

海外製機械のドアスイッチが故障になって
ネットで同規格の部品がこちらで入手できるとわかり即購入
不具合なく使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする