DB3C-A1LC ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY 49076957

ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm注文コード49076957品番DB3C-A1LC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49076975
2023-12-16
用途: 海外製機械のドアスイッチ用
サービス業

海外製機械のドアスイッチが故障になって
ネットで同規格の部品がこちらで入手できるとわかり即購入
不具合なく使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする