内容量1袋(5個)仕様アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:3 @ 125 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●操作力:0.44 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-25 → +85℃●UL認定部品、CSA認定. ミニチュア基板マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 スイッチボディはUL94V-0の材質から成形 SPDT銀めっきワイピングコンタクト 動作温度範囲: -25 → +85 ℃注文コード49076966品番DG13-B1LA