FCM-40-M12-63 FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077095

FCM-40-M12-63 FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077095
FCM-40-M12-63 FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社) 49077095

FCM・FCF レベリングフット

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM12寸法Lm(mm)63寸法m(mm)M12注文コード49077095品番FCM-40-M12-63
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
ねじ寸法MM12寸法D(Φmm)40寸法Lm(mm)63寸法H(mm)26寸法L1(mm)10.8寸法h(mm)6質量(g)105タイプおねじ寸法T(mm)3寸法m(mm)M12許容荷重(N)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49077025
2024-01-31
用途: 万力台の足
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な強度があり、振り角度も丁度良かった。三つ足て150ミリ万力の台に使用。

対象商品 : 49077095
2022-05-16
用途: 作業台のガタツキとり
製造業

足の径40mmを購入。鉄製のボールジョイントが頑丈な樹脂の足に嵌っていて確実に接地してくれる。ジョイントに緩みやガタもなく、レベルを合わせると揺すってもガタつきません。

対象商品 : 49077131
2020-04-16
用途: 設備の多脚化
建設業・工事業

とてもしっかりした造りで品質は良いです。
詳細な寸法の記載が無いので問い合わせる必要があり不便です。

1が参考にしています
対象商品 : 49076937
2018-08-01
用途: アルミフレーム構造物の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミフレームの溝に装着したい場合、雄ねじのアジャスターでは、ねじが長すぎてカットしなければならないですが、これなら短いホーロー+ナットで装着できるので手間がかからなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする