ノータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー ウエスト(cm)91 注文コード49077525 品番1682
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・サイズ・ウエストなど56種類から選べます 他の種類を見る

ブルゾンと相性の良いすっきりとしたシンプルなデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

シルバーグレー 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)91 種別ノータックスラックス 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする