内容量1個仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●操作力:2.4 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V1ハウジング●コンタクト材質:銀●ケースの材質:PET、熱可塑性ナイロン●機械的寿命:2 x 10^6Operations●動作温度範囲:-40 → +85℃●UL /C-UL recognised; ENEC. Cherry Standard 3mm Gap. A standard format V3 SPDT microswitch with a 3mm internal contact gap Actuator material: Nylon/Acetal Microswitch snap action is retained whilst providing increased protection against flashover Dimensions: H15.9mm x W10.3mm x D27.81mm Case material: Nylon; Polyester注文コード49077605品番D3F4-V1AA