ZILOG
Zilog マイコン Z8 Encore! XP 8ビット CISC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
ファミリー名:Z8 Encore! XP●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:28●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:8 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:1 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:5●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3.3 V●PWM解像度:16bit●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog
注文コード
49078278
品番
Z8F0822SJ020SG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:Z8 Encore! XP●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:28●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:8 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:1 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:5●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3.3 V●PWM解像度:16bit●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog
RoHS指令(10物質対応)
対応