内容量1セット(160個)仕様ファミリー名:Z8 Encore! XP●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:4 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●幅:10.1mm●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog注文コード49078305品番Z8F6421AN020SG