ノータックラットズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49078347 品番 1683
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ブルゾンと相性の良いすっきりとしたシンプルなデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
右にファスナーポケット付き。
右ポケットにペン差し付き。

モスグリーン 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 種別ノータックラットズボン 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする