内容量1個仕様ファミリー名:Z8 Encore! XP●パッケージタイプ:PLCC●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:Z8●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:4 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:16.66 x 16.66 x 3.86mm●Z8ファミリマイクロコントローラ、Zilog注文コード49078348品番Z8F6421VN020SG