曜日別特売
ZQ94-46243N1CAW0ST Sifam Tinsley, 周波数メータ, Sifam Tinsley 49078524

Sifam Tinsley, 周波数メータ,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●深さ:54mm●最小温度:-10℃●最大温度:+55℃●Sifam SigmaシリーズFM電力計. 成形ポリカーボネートケースに収められたポインタタイプの周波数メータです。45-65 Hzの周波数の測定に適しています。 精度を最大限に高めるため、不要な周波数範囲を抑制して必須測定範囲を取得しています。 これらの周波数電力メータは、スイッチボードや発電セットパネルで使用するといくつかのメリットがあります。. リニアスケール ガラス繊維入りポリカーボネートハウジング ナイフエッジポインタ 簡単に複製可能なガラスとベゼル パネル取り付け 周波数範囲: 45-55-65 Hz 供給電圧: 200 → 250 V注文コード49078524品番ZQ94-46243N1CAW0ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●深さ:54mm●最小温度:-10℃●最大温度:+55℃●Sifam SigmaシリーズFM電力計. 成形ポリカーボネートケースに収められたポインタタイプの周波数メータです。45-65 Hzの周波数の測定に適しています。 精度を最大限に高めるため、不要な周波数範囲を抑制して必須測定範囲を取得しています。 これらの周波数電力メータは、スイッチボードや発電セットパネルで使用するといくつかのメリットがあります。. リニアスケール ガラス繊維入りポリカーボネートハウジング ナイフエッジポインタ 簡単に複製可能なガラスとベゼル パネル取り付け 周波数範囲: 45-55-65 Hz 供給電圧: 200 → 250 V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする