長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 チャコールグレー サイズ5L 注文コード49078566 品番2020
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

付属は全て金属製で丈夫な仕上がり。
火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。
働く人を考えた機能とデザイン性が満載。
右胸ファスナーは丈夫な金属ファスナーで、物が落ちず、深さもたっぷり。
両脇、逆玉ポケットで物が落ちにくい。
ボタンは隠し仕様で傷つきにくく、金属製で丈夫。
左袖と左胸ポケットにペン差し付き。
左袖オリジナルネーム入り、ファスナーポケット付き収納とデザイン性UP。

チャコールグレー 混率(%)綿100 胸囲(cm)131 ウエスト(cm)5L 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60 仕様胸ポケット(幅12cm×深さ14cm)、右胸ファスナーポケット(幅13.5cm×深さ20cm) 種別長袖ブルゾン サイズ5L 着丈(cm)69 生地ツイル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする