アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様併用可能製品:TO-220 、 長さ:12.5mm 、 幅:30.4mm 、 高さ:31.2mm 、 寸法:12.5 x 30.4 x 31.2mm 、 熱抵抗:13℃/W 、 取り付け:PCBスルーホール 、 カラー:黒 、 TO220 Channel Style 13℃/W with Solderable Tabs and Twisted Fins. Channel style heatsink features solderable tabs and twisted fins Use with TO-220 packages 注文コード49078777 品番5900PBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:TO-220 、 長さ:12.5mm 、 幅:30.4mm 、 高さ:31.2mm 、 寸法:12.5 x 30.4 x 31.2mm 、 熱抵抗:13℃/W 、 取り付け:PCBスルーホール 、 カラー:黒 、 TO220 Channel Style 13℃/W with Solderable Tabs and Twisted Fins. Channel style heatsink features solderable tabs and twisted fins Use with TO-220 packages RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする