アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様併用可能製品:TO-05●長さ:16mm●幅:16mm●高さ:12.7mm●寸法:16 x 16 x 12.7mm●熱抵抗:45.2K/W●取り付け:PCBスルーホール●カラー:黒●Aavid Thermalloy TO-5 / TO-39プッシュフィット式スプリットカラーヒートシンク. Aavid Thermalloyプッシュフィット式スプリットカラーヒートシンクは、TO-5又はTO-39パッケージタイプに適合する設計になっています。. 黒陽極酸化仕上げ 縦置き取り付け 注文コード49078786 品番5FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:TO-05●長さ:16mm●幅:16mm●高さ:12.7mm●寸法:16 x 16 x 12.7mm●熱抵抗:45.2K/W●取り付け:PCBスルーホール●カラー:黒●Aavid Thermalloy TO-5 / TO-39プッシュフィット式スプリットカラーヒートシンク. Aavid Thermalloyプッシュフィット式スプリットカラーヒートシンクは、TO-5又はTO-39パッケージタイプに適合する設計になっています。. 黒陽極酸化仕上げ 縦置き取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする