AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク トランジスタ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
併用可能製品:TO-220 、 長さ:19mm 、 幅:51mm 、 高さ:41.2mm 、 寸法:19 x 51 x 41.2mm 、 熱抵抗:8.6℃/W 、 TO220、8.6 ℃/W
注文コード
49078795
品番
PF184G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220 、 長さ:19mm 、 幅:51mm 、 高さ:41.2mm 、 寸法:19 x 51 x 41.2mm 、 熱抵抗:8.6℃/W 、 TO220、8.6 ℃/W
RoHS指令(10物質対応)
対応