内容量1袋(4500個)
仕様併用可能製品:TO-202、TO-220 、 長さ:34.92mm 、 幅:12.7mm 、 高さ:63.5mm 、 寸法:34.92 x 12.7 x 63.5mm 、 熱抵抗:8℃/W 、 カラー:黒 、 パッケージタイプ:TO-202、TO-220 、 Aavid Thermalloy TO220 / TO218 / TO247押出成形の溝型ヒートシンク. Aavid Thermalloy押出成形の溝型ヒートシンクは、TO-220、TO-218又はTO-247パッケージのディスクリート半導体と併用するように設計されています。
注文コード49078813
品番531302B02500G