内容量1袋(5個)
仕様併用可能製品:デュアルTO-220 、 長さ:6.35mm 、 幅:22.2mm 、 高さ:31.75mm 、 寸法:6.35 x 22.2 x 31.75mm 、 熱抵抗:22℃/W 、 取り付け:タブ、ツイストフィン 、 カラー:黒 、 仕上げ:黒色陽極酸化 、 TO220 Twisted Fin 22℃/W with Solderable Tabs. Space savings twisted fin heatsink for vertical mounting of the TO-220 package semiconductors Features staked on solderable mounting tabs for easy attachment to the PC board
注文コード49078829
品番592502B03400G