内容量1袋(5個)
仕様併用可能製品:TO-220、TO-262 、 長さ:19.5mm 、 幅:12.7mm 、 高さ:13mm 、 寸法:19.5 x 12.7 x 13mm 、 熱抵抗:20.3℃/W 、 取り付け:ソルダー 、 カラー:黒 、 TO220 / TO262プラグイン20.3 ℃/W. はんだ付け可能タブ付きプラグイン型のヒートシンク、垂直実装 TO-220又はTO-262パッケージとともに使用 はんだタブの場合には、品番5075144をご注文ください。 はんだタブなしの場合には、品番5075150をご注文ください。
注文コード49078883
品番400073