AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:100mm、幅:27mm、高さ:60mm、寸法:100 x 27 x 60mm、熱抵抗:3.1K/W、取り付け:クリップ、カラー:黒
注文コード
49078908
品番
0S579/100/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:100mm、幅:27mm、高さ:60mm、寸法:100 x 27 x 60mm、熱抵抗:3.1K/W、取り付け:クリップ、カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応